!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, LAITON, PPS, 120 V CA, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, LAITON, PPS, 120 V CA, NORMALEMENT FERMÉ

REDHAT

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, LAITON, PPS, 120 V CA, NORMALEMENT FERMÉ close
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
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, LAITON, PPS, 120 V CA, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, LAITON, PPS, 120 V CA, NORMALEMENT FERMÉ

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,172.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EMD7
  • N° de modèle du manufacturier 8267G019
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1804
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Diamètre de l'orifice1/2 po
  • Coefficient de volume (Cv)9.7
  • Matériau de jointPPS
  • Boîtier de serpentinÉtanchéité sans boîte de jonction
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale15 lb/po²
  • Différence de pression d'eau de service - maximale15 lb/po²
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Température ambiante - maximale140 Degrees F
  • Classification environnementaleIntérieur, extérieur
  • Indice de protection NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout2 9/32 po
  • Hauteur hors tout4 15/16 po
  • Puissance (W)16,1 W
  • Différence de pression d'eau de service - minimale0 lb/po²
  • Operating Pressure Differential Steam - Minimum0 lb/po²
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Taille de tuyau nominale 3/4 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale Non classé
  • Tension (V) 120 V CA
  • Pour les médias Eau chaude, vapeur
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Température du fluide - maximale 250 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale Non classé
  • Température ambiante - minimale 14 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentin H
  • Connexions électriques Conduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Normes Homologué UL
  • Longueur hors tout 3 7/16 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Fréquence 60 Hz