!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, NBR, 100 À 240 V CA, MONTAGE DIRECT, MOULÉ, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, NBR, 100 À 240 V CA, MONTAGE DIRECT, MOULÉ, NORMALEMENT FERMÉ

ASCO

ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, NBR, 100 À 240 V CA, MONTAGE DIRECT, MOULÉ, NORMALEMENT FERMÉ close
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
ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, NBR, 100 À 240 V CA, MONTAGE DIRECT, MOULÉ, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, NBR, 100 À 240 V CA, MONTAGE DIRECT, MOULÉ, NORMALEMENT FERMÉ

ASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $415.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53AY49
  • N° de modèle du manufacturier 8320R186 100-240
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1/4 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale90 lb/po2
  • Tension (V)100 à 240 V CA
  • Pour les médiasAir, caustiques, gaz inertes, huiles légères, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale194 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale90 lb/po2
  • Type de filetageBSPP
  • Classe d'isolation de serpentinH
  • Connexions électriquesFils conducteur 16 po
  • Indice de protection NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout2 7/16 po
  • Hauteur hors tout4 1/32 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Indice IPIP65
  • Différence de pression d'huile légère de service - minimale0 lb/po²
  • Fréquence50 Hz
  • D.I. de tuyau flexibleBSPP
  • Nombre de voies de vanne 3 voies
  • Type de vanne Montage direct
  • Diamètre de l'orifice 1/8 po
  • Coefficient de volume (Cv) 0.25
  • Matériau de joint NBR
  • Boîtier de serpentin Moulé
  • Différence de pression de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale 90 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Température ambiante - maximale 140 Degrees F
  • Classification environnementale Intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée BSPP
  • Normes ATEX, CSA, IIECEx, homologué UL
  • Longueur hors tout 1 13/32 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Application Équipement d'analyse et de diagnostic, systèmes de collecteur de poussière, sciences de la vie, estampage métallique, salle de presse
  • Orientation de montage Horizontale, verticale
  • Différence de pression d'eau de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale 0 lb/po²
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)