!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET ISYS

ROBINET ISYS

SPEEDAIRE

ROBINET ISYS close
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
ROBINET ISYS

ROBINET ISYS

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $786.57 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH26VXBG023D
  • N° de modèle du manufacturier H26VXBG023D
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article4 directions, 3 positions, solénoïde double, 120 VCA
  • Consommation d'énergie4,1 VA
  • Hauteur hors tout4 po
  • Longueur hors tout8-1/4 po
  • Classe ISO5599-2
  • Tension (V) 120 VCA
  • Position centrale Fermé(e)
  • Largeur hors tout 2 po
  • Type d'actionneur Double solénoïde
  • Normes CE, CSA, cUS, ISO 1179