!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET ISYS

ROBINET ISYS

SPEEDAIRE

ROBINET ISYS close
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
ROBINET ISYS

ROBINET ISYS

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $705.38 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH16VXBG0B9D
  • N° de modèle du manufacturier H16VXBG0B9D
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article4 directions, 3 positions, solénoïde double, 24 VCC
  • Consommation d'énergie2,7 W
  • Hauteur hors tout3-1/2 po
  • Longueur hors tout6-1/2 po
  • Type de connexion électriqueEnfichable
  • NormesCE, CSA, cUS, ISO 1179
  • Tension (V) 24 VCC
  • Position centrale Ouvert(e)
  • Largeur hors tout 1-1/2 po
  • Type d'actionneur Double solénoïde
  • Classe ISO 5599-2