!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASSETTE,ACIER,ROND

MASSETTE,ACIER,ROND

NUPLA

MASSETTE,ACIER,ROND close
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
MASSETTE,ACIER,ROND

MASSETTE,ACIER,ROND

NUPLA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.10 / CHAQUE
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
  • N° article NUP6894288
  • N° de modèle du manufacturier 6894288
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMassette
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Matériau de têteAcier
  • Diamètre de face2-3/8 po
  • Longueur de manche/poignée32 po
  • Forme de la faceRond
  • Fixable sur longeNon
  • Matériau de la faceAcier doux de sécurité
  • Matériau de priseCaoutchouc
  • Longueur de tête8 5/8 po
  • NormesASME B107.54
  • Type de marteau Masse
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre
  • Poids de tête 20 lb
  • Longueur hors tout 33 po
  • Style serrage (po) Cannelé
  • Marteau à percussion Non
  • Manche/poignée remplaçable Non
  • Caractéristiques Tête Rockwell 30 RHC
  • Couleur de manche/poignée Noir
  • Série Ergo-Power
  • Dureté de la surface de frappe 30 HRC
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)