!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASSE BASH DE 16 PO TETE DE 4 LB

MASSE BASH DE 16 PO TETE DE 4 LB

WILTON

MASSE BASH DE 16 PO TETE DE 4 LB close
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
MASSE BASH DE 16 PO TETE DE 4 LB

MASSE BASH DE 16 PO TETE DE 4 LB

WILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.50 / CHAQUE
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
  • N° article HAR40416
  • N° de modèle du manufacturier 40416
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMasse
  • Matériau de manche/poignéeCaoutchouc vulcanisé
  • Poids de tête4 lb
  • Longueur hors tout18 po
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Matériau de tête Acier forgé au martinet
  • Diamètre de face 1-3/4"
  • Caractéristiques Technologie de manche Unbreakable(R) - le centre en acier élimine les risques de rupture pendant la surfrappe. Tête à face tendre de couleur verte caractéristique - matricée, la tête à haute visibilité est renforcée à 30 HRC. Spécialement conçue pour émousser avant du matériel frappé plus durement. Plaque de sécurité - maintien solidement la tête à la poigné pour la prévention de déplacement de tête, poigné ergonomique - façonné et épaissi pour un meilleur confort et pour les vibrations minimals, prise non -dérapant - Poignée en caoutchouc vulcanisé pour une prise sécurisé pendant l'action de frapper, trous pour le long - pour sécurisé le marteau à le poigné ou au objet stationnaire
  • Longueur de tête 5"
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)