!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAS HOMME, POINTURE 9 À 11, LAINE/NYLON/ÉLASTHANNE, GRIS, INDICE DE CHALEUR 3/4, À UTILISER AVEC BOTTES

BAS HOMME, POINTURE 9 À 11, LAINE/NYLON/ÉLASTHANNE, GRIS, INDICE DE CHALEUR 3/4, À UTILISER AVEC BOTTES

DURAY

BAS HOMME, POINTURE 9 À 11, LAINE/NYLON/ÉLASTHANNE, GRIS, INDICE DE CHALEUR 3/4, À UTILISER AVEC BOTTES close
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
BAS HOMME, POINTURE 9 À 11, LAINE/NYLON/ÉLASTHANNE, GRIS, INDICE DE CHALEUR 3/4, À UTILISER AVEC BOTTES

BAS HOMME, POINTURE 9 À 11, LAINE/NYLON/ÉLASTHANNE, GRIS, INDICE DE CHALEUR 3/4, À UTILISER AVEC BOTTES

DURAY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,82 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 1 427,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DVL1345
  • N° de modèle du manufacturier 1345
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.229 lb

Informations sur le produit

Ces bas pour hommes sont composés de 80 % de laine, de 18 % de nylon et de 2 % d'élasthanne, ce qui est idéal pour la chaleur, le confort et la durabilité. Ils conviennent aux pointures 9 à 11 et sont disponibles en gris naturel. Les bas de taille moyenne ont un indice de chaleur de 3/4 et peuvent être utilisés avec des bottes.

Spécifications techniques

  • ArticleBas
  • Matériau primaire des chaussettesLaine
  • Marque - chaussuresDuray
  • Pour taille de chaussure De 9 à 11
  • Couleur Gris
  • Matériau Nylon, laine
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)