!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAS HOMME, POINTURE 10 À 13, LAINE/NYLON/ÉLASTHANNE, GRIS, INDICE DE CHALEUR 3/4, À UTILISER AVEC BOTTES

BAS HOMME, POINTURE 10 À 13, LAINE/NYLON/ÉLASTHANNE, GRIS, INDICE DE CHALEUR 3/4, À UTILISER AVEC BOTTES

DURAY

BAS HOMME, POINTURE 10 À 13, LAINE/NYLON/ÉLASTHANNE, GRIS, INDICE DE CHALEUR 3/4, À UTILISER AVEC BOTTES close
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
BAS HOMME, POINTURE 10 À 13, LAINE/NYLON/ÉLASTHANNE, GRIS, INDICE DE CHALEUR 3/4, À UTILISER AVEC BOTTES

BAS HOMME, POINTURE 10 À 13, LAINE/NYLON/ÉLASTHANNE, GRIS, INDICE DE CHALEUR 3/4, À UTILISER AVEC BOTTES

DURAY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,82 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 237,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DVL1350
  • N° de modèle du manufacturier 1350
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ces bas pour hommes sont composés de 80 % de laine, de 18 % de nylon et de 2 % d'élasthanne, ce qui est idéal pour la chaleur, le confort et la durabilité. Ils conviennent aux pointures 10 à 13 et sont disponibles en gris naturel. Les bas de taille grande ont un indice de chaleur de 3/4 et peuvent être utilisés avec des bottes.

Spécifications techniques

  • ArticleBas
  • GenreHomme
  • Hauteur9 po
  • CouleurGris
  • Unité de ventePaire
  • MatériauNylon, spandex, laine
  • Taille De 10 à 13
  • Pour taille de chaussure De 10 à 13
  • Matériau primaire des chaussettes Laine
  • Caractéristiques Fabriquées avec un pourcentage élevé de laine pour garantir la chaleur et le confort
  • Marque - chaussures Duray
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)