!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DLL CLES,1/4 PO,PR 3/8 PO,65 MCX

ENS DLL CLES,1/4 PO,PR 3/8 PO,65 MCX

PROTO

ENS DLL CLES,1/4 PO,PR 3/8 PO,65 MCX close
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
ENS DLL CLES,1/4 PO,PR 3/8 PO,65 MCX

ENS DLL CLES,1/4 PO,PR 3/8 PO,65 MCX

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,697.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33HE13
  • N° de modèle du manufacturier J47165
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 290
  • Poids à l’expédition 9.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles pour clés
  • Taille de prise3/8 po, 1/4 po
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Type de mesureSAE/métrique
  • Comprend(1) clé à cliquet piriforme de 1/4 po, (1) clé à cliquet piriforme de 3/8 po, (1) douille emmanchée, (3) rallonges, (1) joint universel, (1) adaptateur F x M
  • Plage de taille de douille 3/16 po à 7/8 po, 4 mm à 19 mm
  • Finition Chrome
  • Anti-étincelle Non
  • Normes ASME
  • Nb de pièces 65