!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DLL CLES,1/4 PO PR 3/8 PO,47 MCX

ENS DLL CLES,1/4 PO PR 3/8 PO,47 MCX

PROTO

ENS DLL CLES,1/4 PO PR 3/8 PO,47 MCX close
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
ENS DLL CLES,1/4 PO PR 3/8 PO,47 MCX

ENS DLL CLES,1/4 PO PR 3/8 PO,47 MCX

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,144.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33HE09
  • N° de modèle du manufacturier J47163
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 290
  • Poids à l’expédition 5.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles pour clés
  • Taille de prise3/8 po, 1/4 po
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Type de mesureSAE/métrique
  • Comprend(1) clé à cliquet piriforme de 1/4 po, (1) clé à cliquet piriforme de 3/8 po, (7) clés hexagonales de 5/64 po, 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1 po
  • Plage de taille de douille 1/8 po à 3/4 po, 5 mm à 18 mm
  • Finition Chrome
  • Anti-étincelle Non
  • Normes ASME
  • Nb de pièces 63