!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DLL CLES,1/4,3/8,1/2 PO,302 MCX

ENS DLL CLES,1/4,3/8,1/2 PO,302 MCX

PROTO

ENS DLL CLES,1/4,3/8,1/2 PO,302 MCX close
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
ENS DLL CLES,1/4,3/8,1/2 PO,302 MCX

ENS DLL CLES,1/4,3/8,1/2 PO,302 MCX

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,655.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33TA25
  • N° de modèle du manufacturier J47303
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 290
  • Poids à l’expédition 61.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles pour clés
  • FinitionChrome
  • Anti-étincelleNon
  • Plage de taille de douille5/32 po à 1-1/4 po, 4 mm à 24 mm
  • NormesASME
  • Taille de prise 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Type de mesure SAE/métrique
  • Nb de pièces 302
  • Douilles incluses Entraînement 1/4 po 6 pans standard 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, entraînement 1/4 po 6 pans profond 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 11/32 po, 9/32 po, 7/32 po, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm, entraînement 1/4 po 12 pans standard 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 1/2 po, entraînement 3/8 po 6 pans standard 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, entraînement 3/8 po 6 pans profond 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 10, 11 mm, entraînement 3/8 po 12 pans standard 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, bougie d'allumage de 5/8 po, bougie d'allumage de 13/16 po, entraînement 3/8 po 12 pans profond 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, entraînement 1/2 po 6 pans standard 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 1-1/16 po, entraînement 1/2 po 12 pans standard 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1-1/4 po, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm, entraînement 1/2 po 12 pans profond 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1-1/4 po
  • Pour visseuses à chocs Non