!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,ACR,8 PC,ENT 3/4 PO,METRIC

ENS DOUILLES,ACR,8 PC,ENT 3/4 PO,METRIC

MILWAUKEE

ENS DOUILLES,ACR,8 PC,ENT 3/4 PO,METRIC close
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
ENS DOUILLES,ACR,8 PC,ENT 3/4 PO,METRIC

ENS DOUILLES,ACR,8 PC,ENT 3/4 PO,METRIC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $276.48 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-66-7020
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-7020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Taille de prise3/4 po
  • Comprend des douilles profondesNon
  • Comprend des douilles standardNon
  • Nb de pièces8
  • MatériauAcier forgé
  • Nombre de douilles profondes8
  • Nombre/style de douille profonde (8) 6 pans
  • Finition Acier forgé
  • Comprend des douilles articulées Non
  • Type de mesure Métrique
  • Forme de la douille 6 pans
  • Comprend 38 mm, 36 mm, 34 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm