!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,ACR,14 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

ENS DOUILLES,ACR,14 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

MILWAUKEE

ENS DOUILLES,ACR,14 PC,ENT 1/2PO,MTRQ close
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
ENS DOUILLES,ACR,14 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

ENS DOUILLES,ACR,14 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.36 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-66-7014
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-7014
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Taille de prise1/2 po
  • Comprend des douilles profondesNon
  • Comprend des douilles standardNon
  • Nb de pièces14
  • MatériauAcier forgé
  • Nombre de douilles profondes14
  • Nombre/style de douille profonde (14) 6 pans
  • Finition Acier forgé
  • Comprend des douilles articulées Non
  • Type de mesure Métrique
  • Forme de la douille 6 pans
  • Comprend 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 26 mm, 27 mm