!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES, ENTRAIN STANDARD, 25 PC

ENS DOUILLES, ENTRAIN STANDARD, 25 PC

PROTO

ENS DOUILLES, ENTRAIN STANDARD, 25 PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENS DOUILLES, ENTRAIN STANDARD, 25 PC

ENS DOUILLES, ENTRAIN STANDARD, 25 PC

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,298.63 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDJ54325AS
  • N° de modèle du manufacturier J54325AS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Nombre/style de douille profonde0
  • Plage de taille de douille9 mm à 23 mm
  • Taille de prise1/2 po
  • Douilles incluses(1) standard de 10 mm à 12 points, (1) standard de 11 mm à 12 points, (1) standard de 12 mm à 12 points, (1) standard de 13 mm à 12 points, (1) standard de 14 mm à 12 points, (1) standard de 15 mm à 12 points, (1) standard de 16 mm à 12 points, (1) standard de 17 mm à 12 points, (1) standard de 18 mm à 12 points, (1) standard de 19 mm à 12 points, (1) standard de 20 mm à 12 points, (1) standard de 21 mm à 12 points, (1) standard de 22 mm à 12 points, (1) standard de 23 mm à 12 points, (1) standard de 9 mm à 12 points
  • FinitionChrome
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • IsolationNon
  • Type de contenantÉtui pour moule à soufflage
  • Nombre/style de douille standard (22) 12 points
  • Nombre/style de douille articulée 0
  • Type d'entraînement Main
  • Type de mesure Métrique, SAE
  • Fixable sur longe Non
  • Comprend des outils d'entraînement Oui
  • Comprend des clés Non
  • Nb de pièces 25
  • Lo x La x H - contenant 16 x 11 x 2 1/2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande