!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 3/8PO,14PC

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 3/8PO,14PC

WESTWARD

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 3/8PO,14PC close
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
ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 3/8PO,14PC

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 3/8PO,14PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.14 / CHAQUE
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
  • N° article WSW53PN49
  • N° de modèle du manufacturier 53PN49
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 292
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Taille de prise3/8 po
  • Forme de la douille12 pans
  • Fixable sur longeOui
  • Comprend des outils d'entraînementNon
  • Comprend des clésNon
  • IsolationNon
  • Nb de pièces14
  • Plage de taille de douille 6 mm - 19 mm
  • Type de mesure Métrique
  • Douilles incluses 12 pans standard à entraînement de 3/8 po : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Finition Chrome
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelle Non
  • Normes ANSI