!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 3/8PO,14PC

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 3/8PO,14PC

WESTWARD

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 3/8PO,14PC close
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
ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 3/8PO,14PC

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 3/8PO,14PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.57 / CHAQUE
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
  • N° article WSW53PN45
  • N° de modèle du manufacturier 53PN45
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 291
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • FinitionChrome
  • Comprend des douilles articuléesNon
  • Comprend des douilles standardOui
  • Nb de pièces14
  • Plage de taille de douille6 mm - 19 mm
  • NormesANSI
  • Taille de prise 3/8 po
  • Comprend des douilles profondes Non
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Type de mesure Métrique
  • Forme de la douille 6 pans
  • Douilles incluses 6 pans standard à entraînement de 3/8 po : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm