!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 1/2PO,10PC

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 1/2PO,10PC

WESTWARD

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 1/2PO,10PC close
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
ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 1/2PO,10PC

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 1/2PO,10PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.94 / CHAQUE
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
  • N° article WSW53PN72
  • N° de modèle du manufacturier 53PN72
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 295
  • Poids à l’expédition 7.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Taille de prise1/2 po
  • Forme de la douille12 pans
  • Fixable sur longeOui
  • Comprend des outils d'entraînementNon
  • Comprend des clésNon
  • IsolationNon
  • Nb de pièces10
  • Plage de taille de douille 22 mm - 32 mm
  • Type de mesure Métrique
  • Douilles incluses 12 pans profond à entraînement de 1/2 po : 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm
  • Finition Chrome
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelle Non
  • Normes ANSI