!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE DOUILLE CHOC MET PR3/8PO

JEU DE DOUILLE CHOC MET PR3/8PO

PROTO

JEU DE DOUILLE CHOC MET PR3/8PO close
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
JEU DE DOUILLE CHOC MET PR3/8PO

JEU DE DOUILLE CHOC MET PR3/8PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $340.22 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT72216
  • N° de modèle du manufacturier J72216
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 303
  • Poids à l’expédition 5.3 lb

Spécifications techniques

  • Articleensemble de douilles métriques profondes à impact
  • Type d'entraînementPrise carrée
  • Comprend des douilles profondesOui
  • Type de mesureMétrique
  • Forme de la douille6 pans
  • Comprend(19) douilles à chocs individuelles, (2) porte-douilles
  • NormesASME B107.33M
  • Taille de prise 3/8 po
  • Finition Oxyde noir
  • Comprend des douilles standard Non
  • Nb de pièces 19
  • Taille de douille 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
  • Douilles incluses 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm