!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLE PROF MET 15PC PR1/2PO

ENS DOUILLE PROF MET 15PC PR1/2PO

PROTO

ENS DOUILLE PROF MET 15PC PR1/2PO close
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
ENS DOUILLE PROF MET 15PC PR1/2PO

ENS DOUILLE PROF MET 15PC PR1/2PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $492.84 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT54207
  • N° de modèle du manufacturier J54207
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 295
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Spécifications techniques

  • Articleensemble de douilles métriques profondes
  • FinitionVernis complet
  • Comprend des douilles articuléesNon
  • Comprend des douilles standardNon
  • Nb de pièces15
  • Plage de taille de douille10 mm - 24 mm
  • Douilles incluses10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
  • Taille de prise 1/2 po
  • Comprend des douilles profondes Oui
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Type de mesure Métrique
  • Forme de la douille 12 pans
  • Comprend (2) support à douilles (15) douilles
  • Normes ASME B107.5M et AS954E S3.8.1