!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUIL,PROF,METRQ,PR3/8,12 PC

ENS DOUIL,PROF,METRQ,PR3/8,12 PC

WESTWARD

ENS DOUIL,PROF,METRQ,PR3/8,12 PC close
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
ENS DOUIL,PROF,METRQ,PR3/8,12 PC

ENS DOUIL,PROF,METRQ,PR3/8,12 PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.75 / CHAQUE
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
  • N° article WSW4YP61
  • N° de modèle du manufacturier 4YP61
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Spécifications techniques

  • Taille de prise3/8 po
  • Forme de la douille6 pans
  • Nb de pièces 12
  • Douilles incluses 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)