!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

PROTO

ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO close
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
ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,603.48 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ55202A
  • N° de modèle du manufacturier J55202A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Style/taille de douille standard21,00 mm, 22,00 mm, 23,00 mm, 24,00 mm, 25,00 mm, 26,00 mm, 27,00 mm, 28,00 mm, 29,00 mm, 30,00 mm, 32,00 mm, 35,00 mm, 36,00 mm, 38,00 mm, 41,00 mm, 42,00 mm, 46,00 mm, 50,00 mm, 54,00 mm, 55,00 mm, 58,00 mm, 60,00 mm, Standard 12-Points
  • Taille de prise3/4 po
  • RéversibleOui
  • NormesASME B107.10M
  • Comprend des clésNon
  • Comprend(1) joint universel, (2) rallonges, (2) poignées, (22) douilles, cliquet
  • Forme de la douille12 points
  • Nombre/style de douille standard (22) 12 points
  • Plage de taille de douille 21 mm à 60 mm
  • Finition Chrome
  • Type de mesure Métrique
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Forme de tête Poire
  • Nb de pièces 28
  • Taille de douille 21,00 mm, 22,00 mm, 23,00 mm, 24,00 mm, 25,00 mm, 26,00 mm, 27,00 mm, 28,00 mm, 29,00 mm, 30,00 mm, 32,00 mm, 35,00 mm, 36,00 mm, 38,00 mm, 41,00 mm, 42,00 mm, 46,00 mm, 50,00 mm, 54,00 mm, 55,00 mm, 58,00 mm, 60,00 mm
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)