!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,ENTR 3/8PO,63PC,SAE/METR

ENS DOUILLES,ENTR 3/8PO,63PC,SAE/METR

PROTO

ENS DOUILLES,ENTR 3/8PO,63PC,SAE/METR close
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
ENS DOUILLES,ENTR 3/8PO,63PC,SAE/METR

ENS DOUILLES,ENTR 3/8PO,63PC,SAE/METR

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,304.75 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ52363S
  • N° de modèle du manufacturier J52363S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Taille de prise3/8 po
  • Comprend des douilles profondesOui
  • Comprend des douilles articuléesNon
  • Comprend des douilles standardOui
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Plage de taille de douille1/4 po à 1 po, 5,5 mm à 20 mm
  • Type de contenantÉtui pour moule à soufflage
  • Type d'entraînementMain
  • Nombre de douilles profondes28
  • Nombre de douilles standard30
  • Nombre/style de douille profonde (28) 6 points
  • Finition Chrome
  • Comprend des outils d'entraînement Oui
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Comprend des clés Non
  • Nb de pièces 63
  • Nombre/style de douille standard (30) 12 points
  • Style/taille de douille profonde 1 po, 1/2 po, 10 mm, 11/16 po, 11/32 po, 11 mm, 12 mm, 13/16 po, 13 mm, 14 mm, 15/16 po, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 6 mm, 7/16 po, 7/8 po, 7 mm, 8 mm, 9/16 in, 9 mm, profond à 6 points : 5/16 po
  • Nombre/style de douille articulée 0
  • Nombre de douilles articulées 0