!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,ENTR 3/8PO,23PC,SAE/METR

ENS DOUILLES,ENTR 3/8PO,23PC,SAE/METR

PROTO

ENS DOUILLES,ENTR 3/8PO,23PC,SAE/METR close
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
ENS DOUILLES,ENTR 3/8PO,23PC,SAE/METR

ENS DOUILLES,ENTR 3/8PO,23PC,SAE/METR

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $515.58 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ72323IM
  • N° de modèle du manufacturier J72323IM
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Nombre/style de douille profonde0
  • Plage de taille de douille1/4 po à 3/4 po, 7 mm à 17 mm
  • Taille de prise3/8 po
  • Douilles incluses(1) standard de 1/2 po à 6 points, (1) standard de 1/4 po à 6 points, (1) standard de 10 mm à 6 points, (1) standard de 11/16 po à 6 points, (1) standard de 11 mm à 6 points, (1) standard de 12 mm à 6 points, (1) standard de 13 mm à 6 points, (1) standard de 14 mm à 6 points, (1) standard de 15 mm à 6 points, (1) standard de 16 mm à 6 points, (1) standard de 17 mm à 6 points, (1) standard de 3/4 po à 6 points, (1) standard de 3/8 po à 6 points, (1) standard de 5/16 po à 6 points, (1) standard de 5/8 po à 6 points, (1) standard de 7/16 po à 6 points, (1) standard de 7 mm à 6 points, (1) standard de 8 mm à 6 points, (1) standard de 9/16 po à 6 points, (1) standard de 9 mm à 6 points
  • FinitionPhosphate noir
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • IsolationNon
  • Type de contenantÉtui pour moule à soufflage
  • Nombre/style de douille standard (20) 6 points
  • Nombre/style de douille articulée 0
  • Type d'entraînement Main
  • Type de mesure Métrique, SAE
  • Fixable sur longe Non
  • Comprend des outils d'entraînement Non
  • Comprend des clés Non
  • Nb de pièces 23
  • Lo x La x H - contenant 10 x 8 x 1 5/8