!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSMBLE DOUILLES,LO16-19/64PO,HEX,36 PIE

ENSMBLE DOUILLES,LO16-19/64PO,HEX,36 PIE

MILWAUKEE

ENSMBLE DOUILLES,LO16-19/64PO,HEX,36 PIE close
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
ENSMBLE DOUILLES,LO16-19/64PO,HEX,36 PIE

ENSMBLE DOUILLES,LO16-19/64PO,HEX,36 PIE

MILWAUKEE

Prix de vente  : $308.00 / CHAQUE

L’offre prend fin le 30 AVR 2026

Votre prix :
412,70 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-66-6805
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-6805
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Nombre/style de douille profondeTrousse comprenant 36 douilles profondes SAE et métriques et 3 accessoires pour douilles à chocs
  • Type d'entraînementOptimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les visseuses, les entraînements, les clés à cliquet et les adaptateurs de 3/8 po
  • Comprend des douilles articuléesNon
  • Comprend des douilles standardNon
  • Forme de la douilleHexagonale
  • Style/taille de douille profondeTrousse comprenant 36 douilles profondes SAE et métriques et 3 accessoires pour douilles à chocs. Les tailles suivantes sont incluses : 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po,3/8 po, 7/16 po 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, hexagonal 1/4 po à adaptateur de douille carré 3/8 po, rallonge 3 po, joint universel 3/8 po, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
  • Nombre de douilles profondes33
  • NormesASME
  • Type de contenant Packout
  • Taille de prise Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les visseuses, les entraînements, les clés à cliquet et les adaptateurs de 3/8 po
  • Comprend des douilles profondes Oui
  • Comprend des embouts à douille Oui
  • Nb de pièces 36
  • Plage de taille de douille 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po,3/8 po, 7/16 po 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, adaptateur de douille carrée 1/4 po hex à 3/8 po, rallonge de 3 po, joint universel de 3/8 po, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
  • Comprend Trousse comprenant 33 douilles profondes SAE et métriques et 3 accessoires pour douilles à chocs. Les tailles suivantes sont incluses : 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po,3/8 po, 7/16 po 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1/4 po hex to 3/8 po square Socket Adapter, 3 po extension, 3/8 po Universal Joint, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
  • Douilles incluses Oui