!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE DOUILLES 125 PCES SINGLE DR

JEU DE DOUILLES 125 PCES SINGLE DR

WESTWARD

JEU DE DOUILLES 125 PCES SINGLE DR close
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
JEU DE DOUILLES 125 PCES SINGLE DR

JEU DE DOUILLES 125 PCES SINGLE DR

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $332.44 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6XZ82
  • N° de modèle du manufacturier 6XZ82
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 294
  • Poids à l’expédition 22.47 lb

Spécifications techniques

  • Articleensemble de douilles clé
  • FinitionChrome
  • Nb de pièces125
  • Douilles incluses12 pans standard à entraînement de 3/8 po : 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm: 8 pans standard à entraînement de 3/8 po : 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po: 12 pans standard à entraînement de 3/8 po : 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, , 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm: 8 pans profond à entraînement de 3/8 po : 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 9 mm,10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm: bougies d'allumage de 5/8, 13/16 po
  • Taille de prise 3/8 po
  • Type de mesure SAE/métrique
  • Plage de taille de douille 1/4 po - 15/16 po, 6 mm - 22 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)