!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSMBLE DOUILLES,LO11-63/64PO,HEX,19 PIE

ENSMBLE DOUILLES,LO11-63/64PO,HEX,19 PIE

MILWAUKEE

ENSMBLE DOUILLES,LO11-63/64PO,HEX,19 PIE close
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
ENSMBLE DOUILLES,LO11-63/64PO,HEX,19 PIE

ENSMBLE DOUILLES,LO11-63/64PO,HEX,19 PIE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.88 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-66-6816
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-6816
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Nombre/style de douille profondeTrousse comprenant 19 douilles métriques profondes
  • Type d'entraînementOptimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les visseuses, les entraînements, les clés à cliquet et les adaptateurs de 3/8 po
  • Comprend des douilles articuléesNon
  • Comprend des douilles standardNon
  • Forme de la douilleHexagonale
  • Style/taille de douille profondeTrousse comprenant 19 douilles métriques profondes. Les tailles suivantes sont incluses : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
  • Nombre de douilles profondes19
  • NormesASME
  • Type de contenant Packout
  • Taille de prise Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les visseuses, les entraînements, les clés à cliquet et les adaptateurs de 3/8 po
  • Comprend des douilles profondes Oui
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Nb de pièces 19
  • Plage de taille de douille 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
  • Comprend Trousse comprenant 19 douilles métriques profondes. Les tailles suivantes sont incluses : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
  • Douilles incluses Oui