!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,ENTR 1/4PO,51PC,METR/SAE

ENS DOUILLES,ENTR 1/4PO,51PC,METR/SAE

PROTO

ENS DOUILLES,ENTR 1/4PO,51PC,METR/SAE close
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
ENS DOUILLES,ENTR 1/4PO,51PC,METR/SAE

ENS DOUILLES,ENTR 1/4PO,51PC,METR/SAE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,002.22 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ47351S
  • N° de modèle du manufacturier J47351S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.585 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Nombre/style de douille profonde(22) 6 points
  • Nombre/style de douille articulée0
  • Type d'entraînementMain
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Fixable sur longeNon
  • Comprend des outils d'entraînementOui
  • Comprend des clésNon
  • Nb de pièces51
  • Lo x La x H - contenant10 x 8 x 1 5/8
  • Nombre/style de douille standard (31) 6 points
  • Style/taille de douille profonde (2) 5,5 MM, 1/2 po, 1/4 po, 10 MM, 11/32 po, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 3/8 po, 4 MM, 5,5 MM, 5/16 po, 5 MM, 6 MM, 7/16 po, 7/32 po, 7 MM, 8 MM, 9/16 po, 9/32 po, 9 MM, profond à 6 points : 3/16 po
  • Plage de taille de douille 5/32 po à 9/16 po, 4 mm à 13 mm
  • Taille de prise 1/4 po
  • Douilles incluses (1) profond de 1/2 po à 6 points, (1) standard de 1/2 po à 6 points, (1) profond de 1/4 po à 6 points, (1) standard de 1/4 po à 6 points, (1) profond de 10 mm à 6 points, (1) standard de 10 mm à 6 points, (1) profond de 11/32 po à 6 points, (1) standard de 11/32 po à 6 points, (1) profond de 11 mm à 6 points, (1) standard de 11 mm à 6 points, (1) profond de 12 mm à 6 points, (1) standard de 12 mm à 6 points, (1) profond de 13 mm à 6 points, (1) standard de 13 mm à 6 points, (1) profond de 3/16 po à 6 points, (1) standard de 3/16 po à 6 points, (1) profond de 3/8 po à 6 points, (1) standard de 3/8 po à 6 points, (1) profond de 4 mm à 6 points, (1) standard de 4 mm à 6 points, (1) profond de 5/16 po à 6 points, (1) standard de 5/16 po à 6 points, (1) profond de 5 mm à 6 points, (1) standard de 5 mm à 6 points, (1) standard de 6 mm à 6 points, (1) profond de 7/16 po à 6 points, (1) standard de 7/16 po à 6 points, (1) profond de 7/32 po à 6 points, (1) standard de 7/32 po à 6 points, (1) profond de 7 mm à 6 points, (1) standard de 7 mm à 6 points, (1) profond de 8 mm à 6 points, (1) standard de 8 mm à 6 points, (1) profond de 9/16 po à 6 points, (1) standard de 9/16 po à 6 points, (1) profond de 9/32 po à 6 points, (1) standard de 9/32 po à 6 points, (1) profond de 9 mm à 6 points, (1) standard de 9 mm à 6 points, (2) profond de 5,5 mm à 6 points (1) profond de 6 mm à 6 points, (2) standard de 5/32 po à 6 points
  • Finition Chrome
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Isolation Non
  • Type de contenant Étui pour moule à soufflage