!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSMBL DOUILLE,1/4PO,3/8PO,SAE/MTRQ,65PC

ENSMBL DOUILLE,1/4PO,3/8PO,SAE/MTRQ,65PC

WESTWARD

ENSMBL DOUILLE,1/4PO,3/8PO,SAE/MTRQ,65PC close
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
ENSMBL DOUILLE,1/4PO,3/8PO,SAE/MTRQ,65PC

ENSMBL DOUILLE,1/4PO,3/8PO,SAE/MTRQ,65PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $329.13 / CHAQUE
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
  • N° article WSW53PN75
  • N° de modèle du manufacturier 53PN75
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 290
  • Poids à l’expédition 11.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • FinitionChrome
  • Comprend des outils d'entraînementOui
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • Comprend des clésOui
  • Nb de pièces65
  • Plage de taille de douille3/16 po - 13/16 po, 4 mm - 19 mm
  • NormesANSI
  • Taille de prise 3/8 po, 1/4 po
  • Comprend des douilles profondes Oui
  • Comprend des douilles articulées Non
  • Comprend des douilles standard Oui
  • Type de mesure SAE/métrique
  • Forme de la douille 6 pans
  • Douilles incluses 6 pans standard à entraînement de 1/4 po : 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po: 6 pans standard à entraînement de 3/8 po : 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po: 6 pans standard à entraînement de 3/8 po : 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po: 6 pans standard à entraînement de 1/4 po : 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm: 6 pans standard à entraînement de 3/8 po : 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm: 6 pans profond à entraînement de 3/8 po : 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm: rallonge oscillante de 3 po à entraînement 1/4 po: rallonge oscillante de 6 po à entraînement 3/8 po: clé à cliquet standard à entraînement 1/4 po, 3/8 po
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)