!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,41PC,SAE/METR

ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,41PC,SAE/METR

PROTO

ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,41PC,SAE/METR close
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
ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,41PC,SAE/METR

ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,41PC,SAE/METR

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,928.98 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ54341AS
  • N° de modèle du manufacturier J54341AS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Nombre/style de douille profonde(14) 12 points
  • Nombre/style de douille articulée0
  • Type d'entraînementMain
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Fixable sur longeNon
  • Comprend des outils d'entraînementOui
  • Comprend des clésNon
  • Nb de pièces41
  • Lo x La x H - contenant16 x 15 x 2 1/2
  • Nombre/style de douille standard (24) 12 points
  • Style/taille de douille profonde 1/2 po, 11/16 po, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 3/4 po, 5/8 po, 9/16 po, profond à 12 points : 7/16 po
  • Plage de taille de douille 7/16 po à 1 po, 12 mm à 20 mm
  • Taille de prise 1/2 po
  • Douilles incluses (1) standard de 1 po à 12 points, (1) profond de 1/2 po à 12 points, (1) standard de 1/2 po à 12 points, (1) profond de 11/16 po à 12 points, (1) standard de 11/16 po à 12 points, (1) profond de 12 mm à 12 points, (1) standard de 12 mm à 12 points, (1) standard de 13/16 po à 12 points, (1) profond de 13 mm à 12 points, (1) standard de 13 mm à 12 points, (1) profond de 14 mm à 12 points, (1) standard de 14 mm à 12 points, (1) standard de 15/16 po à 12 points, (1) profond de 15 mm à 12 points, (1) standard de 15 mm à 12 points, (1) profond de 16 mm à 12 points, (1) standard de 16 mm à 12 points, (1) profond de 17 mm à 12 points, (1) standard de 17 mm à 12 points, (1) profond de 18 mm à 12 points, (1) standard de 18 mm à 12 points, (1) profond de 19 mm à 12 points, (1) standard de 19 mm à 12 points, (1) standard de 20 mm à 12 points, (1) standard de 21 mm à 12 points, (1) standard de 22 mm à 12 points, (1) standard de 23 mm à 12 points, (1) standard de 24 mm à 12 points, (1) standard de 25 mm à 12 points, (1) profond de 3/4 po à 12 points, (1) standard de 3/4 po à 12 points, (1) profond de 5/8 po à 12 points, (1) standard de 5/8 po à 12 points, (1) profond de 7/16 po à 12 points, (1) standard de 7/16 po à 12 points, (1) standard de 7/8 po à 12 points, (1) profond de 9/16 po à 12 points, (1) standard de 9/16 po à 12 points
  • Finition Chrome
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Isolation Non
  • Type de contenant Étui pour moule à soufflage