!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,32PC,METRIQUE

ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,32PC,METRIQUE

PROTO

ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,32PC,METRIQUE close
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
ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,32PC,METRIQUE

ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,32PC,METRIQUE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,064.60 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ74232IM
  • N° de modèle du manufacturier J74232IM
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Nombre/style de douille profonde13
  • Nombre/style de douille articulée0
  • Type d'entraînementMain
  • Type de mesureMétrique
  • Fixable sur longeNon
  • Comprend des outils d'entraînementNon
  • Comprend des clésNon
  • Nb de pièces32
  • Nombre/style de douille standard (13) 6 points
  • Style/taille de douille profonde 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, profond à 6 points : 10 MM
  • Plage de taille de douille 10 mm à 22 mm
  • Taille de prise 1/2 po
  • Douilles incluses (1) profond de 10 mm à 6 points, (1) standard de 10 mm à 6 points, (1) profond de 11 mm à 6 points, (1) standard de 11 mm à 6 points, (1) profond de 12 mm à 6 points, (1) standard de 12 mm à 6 points, (1) profond de 13 mm à 6 points, (1) standard de 13 mm à 6 points, (1) profond de 14 mm à 6 points, (1) standard de 14 mm à 6 points, (1) profond de 15 mm à 6 points, (1) standard de 15 mm à 6 points, (1) profond de 16 mm à 6 points, (1) standard de 16 mm à 6 points, (1) profond de 17 mm à 6 points, (1) standard de 17 mm à 6 points, (1) profond de 18 mm à 6 points, (1) standard de 18 mm à 6 points, (1) profond de 19 mm à 6 points, (1) standard de 19 mm à 6 points, (1) profond de 20 mm à 6 points, (1) standard de 20 mm à 6 points, (1) profond de 21 mm à 6 points, (1) standard de 21 mm à 6 points, (1) profond de 22 mm à 6 points, (1) standard de 22 mm à 6 points
  • Finition Phosphate noir
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Isolation Non
  • Type de contenant Étui pour moule à soufflage