!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSMB DOUILLE,1/2PO,3/8PO,1/4PO,SAE/MTRQ

ENSMB DOUILLE,1/2PO,3/8PO,1/4PO,SAE/MTRQ

WESTWARD

ENSMB DOUILLE,1/2PO,3/8PO,1/4PO,SAE/MTRQ close
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
ENSMB DOUILLE,1/2PO,3/8PO,1/4PO,SAE/MTRQ

ENSMB DOUILLE,1/2PO,3/8PO,1/4PO,SAE/MTRQ

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $491.42 / CHAQUE
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
  • N° article WSW53PN76
  • N° de modèle du manufacturier 53PN76
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 289
  • Poids à l’expédition 20.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • FinitionChrome
  • Comprend des outils d'entraînementOui
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • Comprend des clésOui
  • Nb de pièces91
  • Douilles incluses6 pans standard à entraînement de 1/4 po : 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2: 6 pans profond à entraînement de 1/4 po : 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po: 6 pans standard à entraînement de 3/8 po : 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po: 6 pans profond à entraînement de 3/8 po : 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po: 12 pans standard à entraînement de 1/2 po : 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po: 6 pans standard à entraînement de 1/4 po : 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm: 6 pans profond à entraînement de 1/4 po : 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm: 6 pans standard à entraînement de 3/8 po : 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm: 6 pans profond à entraînement de 3/8 po : 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm: 12 pans standard à entraînement de 1/2 po : 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm: 12 pans profond à entraînement de 1/2 po : 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm: clés à cliquet standard à entraînement de 1/2 po : 1/4 po, 3/8 po: rallonge oscillante à entraînement de 1/4 po de 3 po: rallonge oscillante à entraînement de 3/8 po de 3 po, 6 po: rallonge oscillante à entraînement de 1/2 po de 3 po, 6 po
  • Taille de prise 1/2 po, 3/8 po, 1/4 po
  • Comprend des douilles profondes Oui
  • Comprend des douilles articulées Non
  • Comprend des douilles standard Oui
  • Type de mesure SAE/métrique
  • Plage de taille de douille 1/2 po - 1 po, 4 mm - 25 mm
  • Normes ANSI