!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DE SORTIE, 2 PÔLES, MÉTAL, 125 A, 15 A, 1,7 PO LARGEUR, BORNE À VIS ENFICHABLE, 12 AWG, 14 AWG, AMANDE

PRISE DE SORTIE, 2 PÔLES, MÉTAL, 125 A, 15 A, 1,7 PO LARGEUR, BORNE À VIS ENFICHABLE, 12 AWG, 14 AWG, AMANDE

SQUARE D

PRISE DE SORTIE, 2 PÔLES, MÉTAL, 125 A, 15 A, 1,7 PO LARGEUR, BORNE À VIS ENFICHABLE, 12 AWG, 14 AWG, AMANDE close
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
PRISE DE SORTIE, 2 PÔLES, MÉTAL, 125 A, 15 A, 1,7 PO LARGEUR, BORNE À VIS ENFICHABLE, 12 AWG, 14 AWG, AMANDE

PRISE DE SORTIE, 2 PÔLES, MÉTAL, 125 A, 15 A, 1,7 PO LARGEUR, BORNE À VIS ENFICHABLE, 12 AWG, 14 AWG, AMANDE

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.85 / CHAQUE
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
  • N° article TLQSQR57101LA
  • N° de modèle du manufacturier SQR57101LA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de sortie
  • Couleur de boîtierAmande
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistanceInviolable
  • Méthode de câblageCôté
  • Position de montageSurface
  • NormescULus, UL 498
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Profondeur hors tout1,4 po
  • Largeur hors tout1,7 po
  • Courant nominal 15 A
  • Type de montage Affleurant
  • Voyant lumineux Oui
  • Tension nominale (V) 125 A
  • Matériau de boîtier Métal
  • Nb de groupes 1
  • Type de connexion filaire Borne à vis enfichable
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Hauteur hors tout 4,06 po