!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS ASSEMBLAGE TETE CREUSE, 7/8 PO D

VIS ASSEMBLAGE TETE CREUSE, 7/8 PO D

APPROVED VENDOR

VIS ASSEMBLAGE TETE CREUSE, 7/8 PO D close
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
VIS ASSEMBLAGE TETE CREUSE, 7/8 PO D

VIS ASSEMBLAGE TETE CREUSE, 7/8 PO D

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4XU35
  • N° de modèle du manufacturier SCIA1250450-001P
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Type d'entraînementDouille
  • MatériauAcier
  • Longueur minimale du filetage3 1/2 po
  • Hauteur de tête1,25 po
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Température max.300 Degrees F
  • Résistance à la traction170 000 lb/po²
  • Ajustement de fil3A
  • Système de mesure Pouce
  • Taille de prise 7/8 po
  • Taille de filetage 1-1/4po-7
  • Longueur de fixation 4 1/2 po
  • Diamètre de la tête 1,875 po
  • Normes dimensionnelles ASME B18.3
  • Arbre d'entraînement -65 Degrees F
  • Direction de filetage Droitier
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)