!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS ASSEMBLG 6 PANS CREUX,ENT 5 MM,PQ100

VIS ASSEMBLG 6 PANS CREUX,ENT 5 MM,PQ100

APPROVED VENDOR

VIS ASSEMBLG 6 PANS CREUX,ENT 5 MM,PQ100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS ASSEMBLG 6 PANS CREUX,ENT 5 MM,PQ100

VIS ASSEMBLG 6 PANS CREUX,ENT 5 MM,PQ100

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.17 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4XY61
  • N° de modèle du manufacturier SC2206010-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de prise5 mm
  • Grade/classe du matériauClasse 12.9
  • Taille de filetageM6-1
  • Longueur de fixation10 mm
  • Diamètre de la tête10 mm
  • Normes dimensionnellesASME B18.3
  • Résistance à la traction176 900 lb/po²
  • Pas de filetage1 mm
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Douille
  • Matériau Acier
  • Finition Oxyde noir
  • Longueur minimale du filetage 10 mm
  • Hauteur de tête 6 mm
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Dureté Rockwell C38 à C43
  • Direction de filetage Droitier
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Belgique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande