!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS ASSEMBLAGE TETE CREUSE,3 MM D,100/PQ

VIS ASSEMBLAGE TETE CREUSE,3 MM D,100/PQ

APPROVED VENDOR

VIS ASSEMBLAGE TETE CREUSE,3 MM D,100/PQ close
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
VIS ASSEMBLAGE TETE CREUSE,3 MM D,100/PQ

VIS ASSEMBLAGE TETE CREUSE,3 MM D,100/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.68 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG4XY51
  • N° de modèle du manufacturier SC2204014-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Type d'entraînementDouille
  • MatériauAcier
  • Longueur minimale du filetage14 mm
  • Hauteur de tête4 mm
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Résistance à la traction180 000 lb/po²
  • Pas de filetage0.7 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Taille de prise 3 mm
  • Taille de filetage M4-0.7
  • Longueur de fixation 14 mm
  • Diamètre de la tête 7 mm
  • Normes dimensionnelles ASME B18.3
  • Direction de filetage Droitier
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)