!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON DE DOUILLE, DOUILLE, LONGUEUR 3 1/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

CAPUCHON DE DOUILLE, DOUILLE, LONGUEUR 3 1/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

CAPUCHON DE DOUILLE, DOUILLE, LONGUEUR 3 1/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC close
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
CAPUCHON DE DOUILLE, DOUILLE, LONGUEUR 3 1/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

CAPUCHON DE DOUILLE, DOUILLE, LONGUEUR 3 1/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WKK9
  • N° de modèle du manufacturier 1WKK9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1761
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon de douille
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Type de connexion du raccord de tuyauDouille
  • Diamètre extérieur4 15/16 po
  • Plage de température0 degrés à 140 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Taille de tuyau nominale 4 po
  • Catégorie Catégorie 40
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Longueur hors tout 3 1/8 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Blanc
  • Normes Classe cellule 12454, ASTM D1784