!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE À ÉCHELONS P/POT DE LIGNE,P/LES PALIERS POT 5/8PO,ENTRNMT CA.½PO,FINI OXYDE NR,AC

DOUILLE À ÉCHELONS P/POT DE LIGNE,P/LES PALIERS POT 5/8PO,ENTRNMT CA.½PO,FINI OXYDE NR,AC

MILWAUKEE

DOUILLE À ÉCHELONS P/POT DE LIGNE,P/LES PALIERS POT 5/8PO,ENTRNMT CA.½PO,FINI OXYDE NR,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DOUILLE À ÉCHELONS P/POT DE LIGNE,P/LES PALIERS POT 5/8PO,ENTRNMT CA.½PO,FINI OXYDE NR,AC

DOUILLE À ÉCHELONS P/POT DE LIGNE,P/LES PALIERS POT 5/8PO,ENTRNMT CA.½PO,FINI OXYDE NR,AC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL49-66-5131
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-5131
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Douille pour marchepied de poteau Lineman. Entraînement carré de ½po pour retirer les marchepieds de 5/8po des poteaux électriques en bois. Alliage d'acier avec finition en oxyde noir, cet outil pour retirer les échelons est doté d'un crochet de quincaillerie, de bords arrondis pour un retrait sûr du matériel et d'un trou d'arrêt de goupille pour le verrouillage sur les outils et les adaptateurs d'arrêt de goupille. Comprend un adaptateur de douille à chocs Lineman de 7/16 à ½po.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de douille
  • Système de mesureImpérial
  • Pour visseuses à chocsClassé contre les impacts
  • Matériau Acier allié
  • Finition Oxyde noir
  • Caractéristiques Anticorrosif
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande