!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR P/DOUILLE,RESISTANT CHOCS

ADAPTATEUR P/DOUILLE,RESISTANT CHOCS

WESTWARD

ADAPTATEUR P/DOUILLE,RESISTANT CHOCS close
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
ADAPTATEUR P/DOUILLE,RESISTANT CHOCS

ADAPTATEUR P/DOUILLE,RESISTANT CHOCS

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $552.47 / CHAQUE
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
  • N° article EBP45KG81
  • N° de modèle du manufacturier 45KG81
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 303
  • Poids à l’expédition 36.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur pour douille
  • Type d'entraînementMâle carré
  • Comprend des douilles profondesOui
  • Type de mesureSAE, métrique
  • Forme de la douille6 pans
  • ComprendCoffre moulé par soufflage
  • NormesASME
  • Taille de prise 1/2 po
  • Finition Phosphate noir
  • Comprend des douilles standard Oui
  • Nb de pièces 94
  • Taille de douille 1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1 po, 1/2 po, 10 mm, 11 mm, 11/16 po, 12 mm, 13 mm, 13/16 po, 14 mm, 15 mm, 15/16 po, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9 mm, 9/16 po
  • Douilles incluses Entraînement de 3/8 po - 6 pans standard : 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm: entraînement de 3/8 po - 6 pans profonde : 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)