!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE,CARRÉ,12 PT,REG HEAD,SAE/CDA 39-GP-12B,11/16 X 3/8 PO DR,CHRM

PRISE,CARRÉ,12 PT,REG HEAD,SAE/CDA 39-GP-12B,11/16 X 3/8 PO DR,CHRM

GRAY TOOLS

PRISE,CARRÉ,12 PT,REG HEAD,SAE/CDA 39-GP-12B,11/16 X 3/8 PO DR,CHRM close
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
PRISE,CARRÉ,12 PT,REG HEAD,SAE/CDA 39-GP-12B,11/16 X 3/8 PO DR,CHRM

PRISE,CARRÉ,12 PT,REG HEAD,SAE/CDA 39-GP-12B,11/16 X 3/8 PO DR,CHRM

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.51 / CHAQUE
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
  • N° article GRTT22
  • N° de modèle du manufacturier T22
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.124 lb

Informations sur le produit

Cet outil à main à douille à tête régulière à 12 pans est en chrome et a une taille d'entraînement SAE de 11/16 x 3/8 po. Cette douille a un entraînement de connexion carré selon la norme CDA 39-GP-12B.

Spécifications techniques

  • ArticleDouilles
  • FinitionChrome
  • Taille de prise3/8 po
  • NormesANSI B107.10M, U.S. GGG-W-641E, spéc. fédérales CDA 39-GP-12b
  • Nb de points12
  • Matériau Chrome
  • Type d'entraînement Carré
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelle Non
  • Longueur hors tout 1-1/64 po