!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AMORTISS,DI3/8XLO30PO,NPT1/4

TUYAU AMORTISS,DI3/8XLO30PO,NPT1/4

APPROVED VENDOR

TUYAU AMORTISS,DI3/8XLO30PO,NPT1/4 close
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
TUYAU AMORTISS,DI3/8XLO30PO,NPT1/4

TUYAU AMORTISS,DI3/8XLO30PO,NPT1/4

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.81 / CHAQUE
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
  • N° article SDR1AFJ1
  • N° de modèle du manufacturier 1AFJ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau amortissant
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Facteur de sécurité4:1
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BFNPT
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Plage de température -10 Degrees à 150 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs