!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AMORTISS,DI1/4XLO30PO,NPT 1/4

TUYAU AMORTISS,DI1/4XLO30PO,NPT 1/4

APPROVED VENDOR

TUYAU AMORTISS,DI1/4XLO30PO,NPT 1/4 close
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
TUYAU AMORTISS,DI1/4XLO30PO,NPT 1/4

TUYAU AMORTISS,DI1/4XLO30PO,NPT 1/4

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.51 / CHAQUE
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
  • N° article SDR1AFG9
  • N° de modèle du manufacturier 1AFG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'amortissement
  • D.E. de tuyau1/2 po
  • Couleur de tuyauRouge
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Plage de température-10 degrés à 150 degrés F
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 32 po
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B FNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po