!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AMORT,D INT 1/2PO 4PI,300LB/PO2

TUYAU AMORT,D INT 1/2PO 4PI,300LB/PO2

SPEEDAIRE

TUYAU AMORT,D INT 1/2PO 4PI,300LB/PO2 close
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
TUYAU AMORT,D INT 1/2PO 4PI,300LB/PO2

TUYAU AMORT,D INT 1/2PO 4PI,300LB/PO2

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG494R81
  • N° de modèle du manufacturier 494R81
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'amortissement
  • D.E. de tuyau13/16 po
  • Couleur de tuyauOrange
  • Matériau de la gaine de tuyauTPE
  • Plage de température-40 degrés à 158 degrés F
  • Facteur de sécurité4:1
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Produits chimiques compatiblesEau désionisée, eau douce, eau salée
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 4 pi
  • Matériau du tube de tuyau TPE
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Normes Résistance à l'huile ARPM classe B
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPT pivotant
  • Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Pour type de média Air, air lubrifié, eau
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)