!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AMORT,0.32POX60PO,1/4FNPTX1/4MNPT

TUYAU AMORT,0.32POX60PO,1/4FNPTX1/4MNPT

DYNABRADE

TUYAU AMORT,0.32POX60PO,1/4FNPTX1/4MNPT close
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
TUYAU AMORT,0.32POX60PO,1/4FNPTX1/4MNPT

TUYAU AMORT,0.32POX60PO,1/4FNPTX1/4MNPT

DYNABRADE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.40 / CHAQUE
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
  • N° article GUS13F701
  • N° de modèle du manufacturier 94855
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'amortissement
  • D.E. de tuyau1/2 po
  • Couleur de tuyauBleu sarcelle
  • Matériau de la gaine de tuyauTPE
  • Plage de température68 degrés à 140 degrés F
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau AFNPT
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau AFemelle
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • D.I. de tuyau 5/16 po
  • Longueur de tuyau 5 ft
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Normes ISO 2398:2016
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier au carbone
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle