!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER SERRAGE FERMOIR, -40C 90C, DIAMÈTRE MAX 0.26PO, BLANC, PQ 100

COLLIER SERRAGE FERMOIR, -40C 90C, DIAMÈTRE MAX 0.26PO, BLANC, PQ 100

HELLERMANN TYTON

COLLIER SERRAGE FERMOIR, -40C 90C, DIAMÈTRE MAX 0.26PO, BLANC, PQ 100 close
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
COLLIER SERRAGE FERMOIR, -40C 90C, DIAMÈTRE MAX 0.26PO, BLANC, PQ 100

COLLIER SERRAGE FERMOIR, -40C 90C, DIAMÈTRE MAX 0.26PO, BLANC, PQ 100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,50 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 102,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLSNP110C2
  • N° de modèle du manufacturier SNP110C2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Voici un paquet de 100 colliers de serrages à fermoir. Ces colliers de serrages ont un diamètre maximal de 0.26 pouce et sont destinés à être utilisés à des températures allant de -40C à 90C.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage pour tuyau flexible avec cordelette
  • Diamètre de lot max.0,26 po
  • Méthode de montageÀ brancher
  • Couleur Blanc
  • Plage de température - 40 degrés Fahrenheit à + 194 degrés Fahrenheit (- 40 degrés Celsius à + 90 degrés Celsius)
  • Détectable par détecteur de métal Non