!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
9499PHC MITAINE SNO JOB,NOIR,G,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE,ECO THINSULATE

9499PHC MITAINE SNO JOB,NOIR,G,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE,ECO THINSULATE

WATSON GLOVES

9499PHC MITAINE SNO JOB,NOIR,G,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE,ECO THINSULATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
9499PHC MITAINE SNO JOB,NOIR,G,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE,ECO THINSULATE

9499PHC MITAINE SNO JOB,NOIR,G,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE,ECO THINSULATE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 66,94 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 401,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9499PHCL
  • N° de modèle du manufacturier 9499PHC-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs 9499PHC Sno Job sont de taille TG. Ils sont dotés de poignets élastiques froncés et ajustés, résistants à l’eau Dryhide Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleMitaine Cold-Condition
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Matériau d'isolation des gantsEco-Thinsulate E200
  • Matériau de la doublure du gantEco-Thinsulate E200
  • Matériau du dos (gants)Taslan
  • Série9499PHC
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Droit
  • Style de manchette Manchette allongée
  • Caractéristiques du gant Poignets élastiques froncés et ajustés, Dryhide résistant à l'eau
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique TG
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande