!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
9499PHC MITAINE SNO JOB,NOIR,TG,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE,ECO THINSULATE

9499PHC MITAINE SNO JOB,NOIR,TG,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE,ECO THINSULATE

WATSON GLOVES

9499PHC MITAINE SNO JOB,NOIR,TG,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE,ECO THINSULATE close
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
9499PHC MITAINE SNO JOB,NOIR,TG,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE,ECO THINSULATE

9499PHC MITAINE SNO JOB,NOIR,TG,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE,ECO THINSULATE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 68,57 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 411,42 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9500PHCX
  • N° de modèle du manufacturier 9500PHC-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs 9499PHC Sno Job sont de taille TG. Ils sont dotés de poignets élastiques froncés et ajustés, résistants à l’eau Dryhide Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleMitaine Cold-Condition
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Matériau d'isolation des gantsEco-Thinsulate E200
  • Matériau de la doublure du gantEco-Thinsulate E200
  • Matériau du dos (gants)Taslan
  • Série9499PHC
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Droit
  • Style de manchette Manchette allongée
  • Caractéristiques du gant Poignets élastiques froncés et ajustés, Dryhide résistant à l'eau
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique TG
  • Couleur Noir