!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE SNAPCONNECT, 15A, RG, 125VCA

RECEPTACLE SNAPCONNECT, 15A, RG, 125VCA

HUBBELL

RECEPTACLE SNAPCONNECT, 15A, RG, 125VCA close
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
RECEPTACLE SNAPCONNECT, 15A, RG, 125VCA

RECEPTACLE SNAPCONNECT, 15A, RG, 125VCA

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,32 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 341,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSNAP8200RLTR
  • N° de modèle du manufacturier SNAP8200RLTR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle à déclic
  • Courant nominal15 A
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Nb de sorties2
  • Nb de fils3
  • Type de priseBidirectionnel
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Orientation de la connexionDroit
  • Hauteur du masque2,6 po
  • ComprendVis de montage
  • MarchéIndustrielle
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Profondeur hors tout1 po
  • NormesCSA, UL
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Rouge
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de connexion filaire Câblage modulaire
  • Voyants lumineux Alimentation connectée
  • Matériau des contacts Laiton
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2