!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARBRE SNAP-BACK, 6L T2

ARBRE SNAP-BACK, 6L T2

LENOX

ARBRE SNAP-BACK, 6L T2 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ARBRE SNAP-BACK, 6L T2

ARBRE SNAP-BACK, 6L T2

LENOX

Prix en liquidation :
$26.26 / CHAQUE

Votre prix : 52,51 $ / CHAQUE
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
  • N° article LNX1779670
  • N° de modèle du manufacturier 1779670
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112811
  • PAGE DU CATALOGUE # 250
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArbre pour scie à trous
  • Style de tige de l'arbreHexagonal
  • Compatible avec diamètre de scie-cloche - impérial1 1/4 à 6 po
  • Taille de filetage 5/8 po-18
  • Dimension de la tige de l'arbre 3/8 po
  • Compatible avec diamètre de scie-cloche - métrique 31,8 mm à 152,4 mm