!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARBRE SNAP-BACK, 5L T2

ARBRE SNAP-BACK, 5L T2

LENOX

ARBRE SNAP-BACK, 5L T2 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ARBRE SNAP-BACK, 5L T2

ARBRE SNAP-BACK, 5L T2

LENOX

Prix en liquidation :
$8.73 / CHAQUE

Votre prix : 34,93 $ / CHAQUE
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
  • N° article LNX1779669
  • N° de modèle du manufacturier 1779669
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153301
  • PAGE DU CATALOGUE # 250
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArbre pour scie à trous
  • Style de tige de l'arbreHexagonal
  • Compatible avec diamètre de scie-cloche - impérial9/16 à 1 3/16 po
  • Taille de filetage 1/2 po-20
  • Dimension de la tige de l'arbre 3/8 po
  • Compatible avec diamètre de scie-cloche - métrique 14 mm à 30 mm