!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,TP 1,14 GRAINS,CTGR R/GROSSIÈRE,8,000 TR/MIN,6 X 1 X 5/8 PO,ZIRCONE

MEULE,TP 1,14 GRAINS,CTGR R/GROSSIÈRE,8,000 TR/MIN,6 X 1 X 5/8 PO,ZIRCONE

NORTON

MEULE,TP 1,14 GRAINS,CTGR R/GROSSIÈRE,8,000 TR/MIN,6 X 1 X 5/8 PO,ZIRCONE close
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
MEULE,TP 1,14 GRAINS,CTGR R/GROSSIÈRE,8,000 TR/MIN,6 X 1 X 5/8 PO,ZIRCONE

MEULE,TP 1,14 GRAINS,CTGR R/GROSSIÈRE,8,000 TR/MIN,6 X 1 X 5/8 PO,ZIRCONE

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.59 / CHAQUE
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
  • N° article NRN66253198589
  • N° de modèle du manufacturier 66253198589
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1381
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Mesurant 30 x 2 x 12 pouces, cette meule de type 1 de 26 grains et de dureté Q/dure a une vitesse maximale de 1 590 tr/min. Cette meule de la série ZI a un grain abrasif en alumine de zircone avec un liant en résine.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule
  • SpécificationsBlueFire
  • Classe/qualitéGros grain
  • CouleurNoir
  • Matériau abrasif Zircone
  • Série Better
  • Type de liant Résine